Referenties
SMC:ZP16CF
Rubix:05300169
EAN:3618036478266

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP16CF
De ZP-serie vacuümnappen zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6-nappen materialen en 4 nappen ontwerpen, en bieden een ruime keuze. De platte, plat met ribben, diep en balg 4-nappen-ontwerpen zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op omtrent uw specifieke toepassing. Onze technici hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van een verscheidenheid aan materialen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.
Pad Diameter: ø16
Pad Styles: C (Flat w/Ribs)
Material: F (Fluoro Rubber)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.
Pad Diameter: ø16
Pad Styles: C (Flat w/Ribs)
Material: F (Fluoro Rubber)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x13 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | fluorrubber |
| Diameter | 16 mm |
| Vorm | plat |
| Type | vacuümblok |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen