SMC ZUIGNAP ZP16CU

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP16CU
Rubix:05282295
SMC ZUIGNAP ZP16CU

Technische samenvatting

Materiaalrubber van urethaan
Diameter16 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP16CU


De ZP-serie vacuümnappen zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6-nappen materialen en 4 nappen ontwerpen, en bieden een ruime keuze. De platte, plat met ribben, diep en balg 4-nappen-ontwerpen zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op omtrent uw specifieke toepassing. Onze technici hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van een verscheidenheid aan materialen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

Pad Diameter: ø16
Pad Styles: C (Flat w/Ribs)
Material: U (Urethane Rubber)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x18x13 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalrubber van urethaan
Diameter16 mm
Vormplat
Typevacuüm kussen
Land van oorsprongJP
46,10 excl. BTW
/ 10 stuks
55,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen