SMC ZUIGNAP ZP2-02AUS

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-02AUS
Rubix:05299999
SMC ZUIGNAP ZP2-02AUS

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter2 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-02AUS


De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 15 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 2mm
Pad Type: AU
Material: S (Silicon Rubber)

Sterke punten

Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x4x4 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalsiliconenrubber
Diameter2 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
Land van oorsprongJP
34,30 excl. BTW
/ 10 stuks
41,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen