Referenties
SMC:ZP20UN
Rubix:05289084
Fabrikant:ZP20UN
EAN:3618036471076

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP20UN
De ZP-serie vacuümnappen zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6-nappen materialen en 4 nappen ontwerpen, en bieden een ruime keuze. De platte, plat met ribben, diep en balg 4-nappen-ontwerpen zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op omtrent uw specifieke toepassing. Onze technici hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van een verscheidenheid aan materialen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.
Pad Diameter: ø20
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: N (NBR)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.
Pad Diameter: ø20
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: N (NBR)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x14 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | plat |
| Type | vacuüm kussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen