Referenties
SMC:ZP2-11UTN
Rubix:05300030
Fabrikant:ZP2-11UTN
EAN:3618036476866

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-11UTN
De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 5 - Ø 20 mm
•Shapes: Thin Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber.
•High Flexibility.
Pad Diameter: 11mm
Material: N (NBR)
•Shapes: Thin Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber.
•High Flexibility.
Pad Diameter: 11mm
Material: N (NBR)
Sterke punten
Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x13x12 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 11 mm |
| Vorm | rond |
| Type | dun plat kussentje |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen