Referenties
SMC:ZP2-14JS-X19
Rubix:05300033
EAN:3618036476750

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM PAD ZP2-14JS-X19
De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
ZP2-*J/ZJ, Vacuum Pad, Bellows
Sterke punten
Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x24x15 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 14 mm |
| Vorm | rond |
| Type | balgkussen |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,05 excl. BTW
/ stuk
€ 8,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen