SMC ZUIGNAP ZP2-300HN

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-300HN
Rubix:05300049
SMC ZUIGNAP ZP2-300HN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter300 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-300HN


De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 32 - Ø 340 mm, 30 x 50 mm
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs, Thin Flat Type, Bellows Type, Oval Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, FKM, CR
•High Flexibility.

Pad Diameter: 300mm
Pad Type: H (Flat w/Ribs)
Material: N (NBR)

Sterke punten

Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2060 g
Materiaalnbr
Diameter300 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
Land van oorsprongJP
191,76 excl. BTW
/ stuk
232,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen