Referenties
SMC:ZP2-3507WS
Rubix:05300058
Fabrikant:ZP2-3507WS

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-3507WS
De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
•Padmaten: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
•Vormen: Ovaal type
•Materialen: NBR, Siliconenrubber, Urethaanrubber, FKM, Geleidende NBR, Geleidende siliconenrubber
•Opties: Binnendraad verticale vacuuminlaat.
•Hoge flexibiliteit.
Pad diameter: 3.5 x 7
Materiaal: S (Siliconenrubber)
•Vormen: Ovaal type
•Materialen: NBR, Siliconenrubber, Urethaanrubber, FKM, Geleidende NBR, Geleidende siliconenrubber
•Opties: Binnendraad verticale vacuuminlaat.
•Hoge flexibiliteit.
Pad diameter: 3.5 x 7
Materiaal: S (Siliconenrubber)
Sterke punten
Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x12x8 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 7 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | smc zuignap zp2-3507ws |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,90 excl. BTW
/ stuk
€ 3,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen