Referenties
SMC:ZP25CF
Rubix:05282307
Fabrikant:ZP25CF
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP25CF
De ZP-serie vacuümnappen zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6-nappen materialen en 4 nappen ontwerpen, en bieden een ruime keuze. De platte, plat met ribben, diep en balg 4-nappen-ontwerpen zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op omtrent uw specifieke toepassing. Onze technici hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van een verscheidenheid aan materialen.
ZP (U,C), Vacuum Pad Unit with Lock Ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x28x14 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | plat |
| Type | zp |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,37 excl. BTW
/ stuk
€ 6,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen