SMC ZUIGNAP ZP2-B05MUN

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-B05MUN
Rubix:05300097
EAN:3618036475203
SMC ZUIGNAP ZP2-B05MUN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter5 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-B05MUN


De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 15 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 5mm (Blast Type)
Pad Type: MU
Material: N (NBR)

Sterke punten

Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)6x6x4 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalnbr
Diameter5 mm
Vormrond
Typevlakke pad van het korte type
Land van oorsprongJP
25,20 excl. BTW
/ 10 stuks
30,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen