SMC ZUIGNAP ZP2-TB15MBN-H5

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-TB15MBN-H5
Rubix:A0728364
Fabrikant:ZP2-TB15MBN-H5
EAN:3618036471953
SMC ZUIGNAP ZP2-TB15MBN-H5

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter15 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-TB15MBN-H5


De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.

Sterke punten

Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x16x14 mm
Logistiek gewicht2 g
Materiaalnbr
Diameter15 mm
Vormrond
Typesmc zuignap zp2-tb15mbn-h5
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
11,29 excl. BTW
/ stuk
13,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen