GISS VALSTOP AUTOMATISCH 2M - 862103

Valstopblok, automatisch oprollend 2 m

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:862103
Rubix:22851232
EAN:3660338168246
GISS VALSTOP AUTOMATISCH 2M - 862103
Technische samenvatting
Typeautomatisch oprolmechanisme
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VALSTOP AUTOMATISCH 2M - 862103


Norm EN360:2002

Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een riem
Breedte van riem 20 mm. Zeer sterke behuizing van polymeer, nagenoeg onverwoestbaar.
Compacte en lichte behuizing.
Wartel voor bovenste gedeelte van het apparaat.
Weerstand: > 15 kN
VOORDELEN
Compacte en lichte behuizing.
Externe energie-absorber met verwijderbare textielcoating.
Getest op horizontaal gebruik
Getest op gebruik met dubbele belasting
Aansluitingen: 1 karabijnhaak met schroefvergrendeling en een openingswijdte van 17 mm en 1 karabijnhaak met dubbele actie voor automatisch sluiten en vergrendelen, openingswijdte van 60 mm.

Sterke punten

Voorzien van 2 wartels Valindicator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeautomatisch oprolmechanisme
Lengte2 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,86 excl. BTW
/ stuk
184,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen