GISS VALSTOP AUTOMATISCH 10M - 854292
Valstopblok automatisch oprolmechanisme 10 m
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:854292
Rubix:22850354
EAN:3660338101038

Documenten
Productdetails : GISS VALSTOP AUTOMATISCH 10M - 854292
Norm: EN360 : 2002
Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een kabel van 10 meter. Behuizing van zeer sterk polymeer met een gegalvaniseerde stalen kabel.
Gewicht: 4,30 kg
Diameter van kabel: 4,5 mm
Weerstand: > 12 kN
Wordt geleverd met een stalen karabijnhaakverbinding voor bevestiging aan het ankerpunt en een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling met wartel en valindicator.
Valstopblok met automatisch oprolmechanisme en een kabel van 10 meter. Behuizing van zeer sterk polymeer met een gegalvaniseerde stalen kabel.
Gewicht: 4,30 kg
Diameter van kabel: 4,5 mm
Weerstand: > 12 kN
Wordt geleverd met een stalen karabijnhaakverbinding voor bevestiging aan het ankerpunt en een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling met wartel en valindicator.
Sterke punten
Voorzien van 2 wartels valindicator
Getest en gecertificeerd tot 136 kg
Getest en gecertificeerd tot 136 kg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | automatisch oprolmechanisme |
| Lengte | 10 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,86 excl. BTW
/ stuk
€ 550,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen