FESTO VACUUMMETER VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG 547842
VAM vacuümmeter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG
Rubix:05100034
Fabrikant:547842
EAN:4052568092993

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMMETER VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG 547842
Vacuümdrukmeter VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG Met weergave-eenheid in bar. Nominale maat van de manometer = 40, Positie van aansluiting = middenachter, Gebaseerd op de norm = DIN EN 837-1, Type afdichting op inschroefbout = coating, Bevestigingspositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümmeter |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,03 excl. BTW
/ stuk
€ 36,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden