FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-17-H9 542705
VAOH Handbediende bevestiging
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VAOH-17-H9
Rubix:05129888
Fabrikant:542705
EAN:4052568091217

Documenten
Productdetails : FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-17-H9 542705
bedieningshendel VAOH-17-H9 voor de mechanische aansturing van de VAPB-kogelafsluiters. Lengte=240 mm, Sleutelwijdte=17 mm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=450 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * bevat PWIS-stoffen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handmatige hendel |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,99 excl. BTW
/ stuk
€ 82,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen