Referenties
Blickle:BH-SPO 200K-FS
Rubix:31050001
Fabrikant:739940
EAN:4047526231415


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 2250 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Productdetails : BLICKLE BOKWIELEN BH-SPO 200K-FS
Geperst stalen vaste bok, zwaar uitgevoerd, met bovenplaatbevestiging, stalen voetbescherming, nylon zwaar belastbaar wiel
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
zware vork en bovenplaat
Hoge kwaliteit nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, uiterst robuuste heavy-duty uitvoering, kleur natuurlijk wit
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Extra heavy-duty wielontwerp
zware vork en bovenplaat
Hoge kwaliteit nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, uiterst robuuste heavy-duty uitvoering, kleur natuurlijk wit
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Extra heavy-duty wielontwerp
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
zware vork en bovenplaat
Hoge kwaliteit nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, uiterst robuuste heavy-duty uitvoering, kleur natuurlijk wit
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Extra heavy-duty wielontwerp
zware vork en bovenplaat
Hoge kwaliteit nylon 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, uiterst robuuste heavy-duty uitvoering, kleur natuurlijk wit
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Extra heavy-duty wielontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 2250 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bh-spo |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | wit |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,21 excl. BTW
/ stuk
€ 300,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen