BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND POEV 80/12XR

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:POEV 80/12XR
Rubix:31056217
Fabrikant:850032
EAN:4047526159207
BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND POEV 80/12XR

Technische samenvatting

Laadcapaciteit140 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND POEV 80/12XR


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur zwart
  • op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit140 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
32 mm
Land van oorsprongDE
€ 22,25 excl. BTW
/ stuk
€ 26,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

140 kg

Wieldiameter

Wielbreedte