BLICKLE PLAATSTALEN BOKWIEL ZWARE UITV. BH-ALB 101K-1
Vaste bokwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Blickle:BH-ALB 101K-1
Rubix:A0685114
Fabrikant:917970
EAN:4047526348380


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE PLAATSTALEN BOKWIEL ZWARE UITV. BH-ALB 101K-1
Geperst stalen vaste bok, zware uitvoering, met topplaatbevestiging, zwaar wiel, met loopvlak van Blickle Besthane polyurethaan, met aluminium wielcentrum
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Zware vork en topplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Zware vork en topplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | bh-alb |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Lengte plaat | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,60 excl. BTW
/ stuk
€ 141,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen