Referenties
Blickle:BH-GTH 100K 1
Rubix:A0144847
Fabrikant:BH-GTH 100K 1


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1125 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BH-GTH 100K-1
Geperst stalen vaste bokwiel, zwaar uitgevoerde constructie, met bovenplaatbevestiging, zwaar wiel, met loopvlak van Blickle Extrathane polyurethaan, met wielcentrum van gietijzer
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekgevend
Wielcentrum: Robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekgevend
Wielcentrum: Robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekgevend
Wielcentrum: Robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Zware vork en bovenplaat
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Extrathane, hardheid 92 Shore A, kleur geel, niet-sporend, niet-vlekgevend
Wielcentrum: Robuust grijs gietijzer, gelakt, kleur zilver
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1125 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | bh-gth |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | geel |
| Lengte plaat | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,92 excl. BTW
/ stuk
€ 128,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen