Referenties
Blickle:B-RD 162RFS
Rubix:A0720647
Fabrikant:920276
EAN:4047526380786

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL B-RD 162RFS
Vaste bokwiel van geperst staal, middellastuitvoering, met topplaatbevestiging, stalen voetbeschermer, wiel met 'Blickle Comfort' tweecomponenten massiefrubberen banden, met geperste stalen velg
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, gebout of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, gebout of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, gebout of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, gebout of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 565 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | b-rd |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,50 excl. BTW
/ stuk
€ 137,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
