BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - ALEV 161/15K- SG

Zwaarlast-flenswiel, met elastisch massief rubber band , met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:ALEV 161/15K-SG
Rubix:31056101
Fabrikant:250126
EAN:4047526250126
BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - ALEV 161/15K- SG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - ALEV 161/15K- SG


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur zwart

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • middendeel met asgat en schroefgaten
  • bevestigingsgaten conisch verzonken
  • gelakt, kleur antraciet

Verdere eigenschappen

  • montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A65 Shore
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 68,20 excl. BTW
/ stuk
€ 82,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

300 kg

Wieldiameter

Wielbreedte