ELESA+GANTER VASTE CONISCHE HANDGREEP GN 203-33-M12
Vaste conische handgrepen, kunststof
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 203-33-M12
Rubix:09207050
Fabrikant:GN 203-33-M12
EAN:4045525079755





Productdetails : ELESA+GANTER VASTE CONISCHE HANDGREEP GN 203-33-M12
Conische handgrepen GN 203 zijn geschikt voor toepassingen met een lage belasting. Voor veeleisende toepassingen verdienen cilindrische handgrepen GN 539 de voorkeur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 139 g |
| Lengte | 124 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 33 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
