STAHLWILLE 1/8 X 1 - 5/16 STEEKSLEUTEL 10A-1.1/8 X 1.5/16

Vaste en variabele openingssleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16
Rubix:10126462
Fabrikant:40435258
EAN:4018754019908
STAHLWILLE 1/8 X 1 - 5/16 STEEKSLEUTEL 10A-1.1/8 X 1.5/16

Technische samenvatting

Opening1 1/8 x 1 5/16
Lengte300 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE 1/8 X 1 - 5/16 STEEKSLEUTEL 10A-1.1/8 X 1.5/16


DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x74x300 mm
Logistiek gewicht502 g
Opening1 1/8 x 1 5/16
Lengte300 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter9,4 mm
25,74 excl. BTW
/ stuk
31,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen