Referenties
Milwaukee:4932492715
Rubix:A0878295
Fabrikant:4932492715
EAN:4058546475864

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 4X5MM 4932492715
Dubbele steeksleutels 4x5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 4 x 5 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
