Referenties
AMF:71746
Rubix:A0669572
EAN:4020772071745



Productdetails : AMF GELEIDINGSSTEEN 6322B-20 71746
Vaste T-moer voor T-groeven
Kenmerken: door cementatie gehard en nauwkeurig geslepen voor flens, met tolerantie.
Materiaal: staal C 15.
Toepassing: vaste T-moeren worden per paar in de genormaliseerde geleidingsgroef van 20 mm breedte van bankschroeven of werkstukhouders ingeschroefd. Door schuif-T-moeren te vervangen kunnen op machines verschillende groefbreedtes worden bewerkt.
Kenmerken: door cementatie gehard en nauwkeurig geslepen voor flens, met tolerantie.
Materiaal: staal C 15.
Toepassing: vaste T-moeren worden per paar in de genormaliseerde geleidingsgroef van 20 mm breedte van bankschroeven of werkstukhouders ingeschroefd. Door schuif-T-moeren te vervangen kunnen op machines verschillende groefbreedtes worden bewerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf geleidingssteen 6322b-20 71746 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,27 excl. BTW
/ stuk
€ 14,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen