Referenties
Blickle:HRLK-ALTH 80K-F
Rubix:31051535
Fabrikant:913400
EAN:4047526341251

Productdetails : BLICKLE HEFWIEL VASTE VOET/HGT.VERSTELB. - HRLK- ALTH 80K-F
Blokkeerwiel met vaste voet en in hoogte verstelbaar wiel, met opschroefbare plaat, zwaarlastwiel met Blickle Extrathane® polyurethaan loopvlak, met aluminium wielhuis
Bevestiging: serie HRLK...F
- sterke staalplaat, elektrolytisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogelloop in de draaikrans
- afdichting bij het draaipunt
- minimale speling in draaikrans, eenvoudige bediening, lange levensduur door speciale dynamische krimp van Blickle
- stalen vergrendelingsschoen met rubberen buffer
- hoogteverstelling met zwenkpedaal
wiel: ALTH serie
- Loopvlak: premium Blickle Extrathane® polyurethaan elastomeer, 92 Shore A hardheid, lichtbruine kleur, niet vlekkend, niet afdrukkend bij contact
- wielhuis: spuitgietaluminium, zilvergrijze kleur
Sterke punten
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C, verminderde belastbaarheid boven +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,31 excl. BTW
/ stuk
€ 374,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
