FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT CAPC-F1-E-M12 570042

VAVE elektrische aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CAPC-F1-E-M12
Rubix:05128778
Fabrikant:570042
EAN:4052568216511
FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT CAPC-F1-E-M12 570042

Technische samenvatting

Typeelektrisch aansluitplaatje
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT CAPC-F1-E-M12 570042


elektrische aansluitdoos CAPC-F1-E-M12 Afmetingen B x L x H = 50 mm x 148 mm x 28 mm, Veldbusinterface = 2 x M12-aansluiting, 5-polig, Werkspanningsbereik DC = 18 - 30 V, Max. voeding = 4 A, Nominale werkspanning DC = 24 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrisch aansluitplaatje
Aangepaste tariefcode85371099
93,68 excl. BTW
/ stuk
113,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen