Referenties
Iscar:VCGT 160408-AS IC20
Rubix:20792304
Fabrikant:5540008

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VCGT 160408-AS IC20 5540008
VCGT-AS - 35° ruitvormige 7° positieve flank, zeer positieve harkhelling en scherpe snijkant, voor het machinaal bewerken van aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,7 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x57x16 mm |
| Gewicht verpakking | 9,8 g |
| Groefbreedte | 16,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen