Referenties
Iscar:VCMT 110304-SM IC908
Rubix:20792328
Fabrikant:5505695



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VCMT 110304-SM IC908 5505695
VCMT-SM - 35° ruitvormige 7° positieve flankinserts, gebruikt voor semi-afwerking en afwerkingsdraaien. Spaanbreken in een gematigd toevoerbereik. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten. Gebruikt voor een breed scala materialen, waaronder zachte en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,415 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,7 g |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen