VCZ SOFTSHELL 402002 ZWART/ROOD BORST+RUG MT XL
VCZ SOFTSHELL 402002 MARINE/ROYALBLAUW BORST+RUG
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:VCZ-402002BlackredXL
Rubix:35229282
Fabrikant:VCZ-402002BlackredXL



Productdetails : VCZ SOFTSHELL 402002 ZWART/ROOD BORST+RUG MT XL
De Softshell Bicolor wordt vaak gedragen als bedrijfskeding, in combinatie met andere producten uit de Tricorp Bicolor lijn. Deze softshell jas, ook wel bekend als de TJ2000, is namelijk verkrijgbaar in twaalf kleurcombinaties. Je kan de Tricorp Softshell Bicolor dus uitstekend aanpassen aan je huisstijl.Deze softshell jas is uitermate comfortabel. Door het gebruik van kwaliteitsmateriaal is de jas volledig winddicht en waterafstotend met een optimaal ademend vermogen. Ook tijdens inspannende werkzaamheden is de Softshell Bicolor dus een perfecte keuze. Verder beschikt deze werkjas over drie zakken aan de voorzijde, een spiraalrits met contrast, een binnenzak, verstelbare manchetten en een ophanglusje. Wij raden aan om alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell om doorbloeden te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | rood |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
| Gewicht | 340 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,37 excl. BTW
/ stuk
€ 73,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
