GEDORE VDE SCHROEVENDRAAIER 6 MM INBUS KOGELKOP VDE 2163 K 6

VDE-schroevendraaier kogelkop binnenzeskant

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:VDE 2163 K 6
Rubix:A0926834
Fabrikant:2824523
EAN:4010886938461
GEDORE VDE SCHROEVENDRAAIER 6 MM INBUS KOGELKOP VDE 2163 K 6

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VDE SCHROEVENDRAAIER 6 MM INBUS KOGELKOP VDE 2163 K 6


Per stuk gecontroleerd, VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde schacht, 3-componentengreep Power-Grip³ met ophanggat, ergonomische greepvorm voor nauwkeurig en vermoeidheidsarm werken, vormgesloten verbinding tussen greep en schacht voor optimale krachtoverbrenging, aandrijfvormmarkering op het greepuiteinde, werkhoek in elke richting tot maximaal 25° kantelbaar, schacht van molybdeen-vanadiumstaal, getemperd
VDE-Schroevendraaier, kogelkop, 6 mm afzonderlijk getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype werkt onder een hoek tot ca. 25° kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afdrukhex / allen
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk6 mm
Aangepaste tariefcode82054000
€ 78,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 94,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen