KNIPEX SCHROEVEDRAAIER TORX - 98 26 10

Schroevendraaiers voor Torx® schroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 26 10
Rubix:A0755626
EAN:4003773071709
KNIPEX SCHROEVEDRAAIER TORX - 98 26 10

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Blad lengte60 mm
Grootte afdruktx10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SCHROEVEDRAAIER TORX - 98 26 10


Deze KNIPEX schroevendraaier is ontwikkeld voor technische werkzaamheden op Torx®-schroeven en combineert gecertificeerde VDE-isolatie met een ergonomisch ontwerp voor elektrische toepassingen. Het compacte formaat en de geïsoleerde kling voldoen aan de eisen van montage- en onderhoudswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.

Kenmerken:
De KNIPEX schroevendraaier voor Torx®-schroeven is uitgerust met een ergonomische 2-componentenhandgreep die een efficiënte krachtoverdracht ondersteunt en handvermoeidheid bij herhaald gebruik beperkt. De speciale vorm van de handgreep voorkomt wegrollen wanneer het gereedschap op een werkvlak wordt gelegd, wat de veiligheid op de werkplek verhoogt. De VDE-gecertificeerde 2-componentenisolatie maakt werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V mogelijk, conform de geldende eisen voor geïsoleerd gereedschap. De gebruineerde punt zorgt voor een nauwkeurige positionering in de Torx®-aandrijving en ondersteunt gecontroleerde schroefwerkzaamheden aan elektrische componenten.

Specificaties:
• Grootte: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 (afhankelijk van de referentie)
• Punt: gebruineerd
• Handgreep: geïsoleerde meer-componenten greep
• VDE-gecertificeerd tot 1.000 V

Normen:
• DIN EN 60900: eisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• VDE-certificering: bevestigt conformiteit met erkende elektrische veiligheidsnormen
• REACH-conform: bevat geen SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel

Sterke punten

• Verbeterd gebruikscomfort dankzij ergonomische 2-componentenhandgreep
• Verhoogde veiligheid bij elektrische werkzaamheden door VDE-isolatie tot 1.000 V
• Stabiliteit op het werkvlak dankzij anti-wegrolvorm van de handgreep
• Nauwkeurige passing in Torx®-schroeven dankzij gebruineerde punt

Toepassingen

Deze KNIPEX schroevendraaier is geschikt voor montage-, onderhouds- en afstelwerkzaamheden aan assemblages met Torx®-schroeven. Hij wordt toegepast in industriële omgevingen met laagspanningsinstallaties, schakelkasten en elektromechanische apparatuur. Deze schroevendraaier is geschikt voor elektrische onderhoudswerkzaamheden, paneelbouw en interventies aan machines met elektrische componenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)315x37x36 mm
Logistiek gewicht25 g
Afdruktorx profiel
Blad lengte60 mm
Grootte afdruktx10
Aangepaste tariefcode82054000
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden