SMC 2/2 VENTIEL VDW22GA

VDW, compacte direct bediende 2-poorts magneetklep (maat 2) (nieuw product)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VDW22GA
Rubix:A0724585
Fabrikant:VDW22GA
SMC 2/2 VENTIEL VDW22GA
Technische samenvatting
Typevdw, compacte direct gestuurde 2-poorts magneetklep (maat 2) (nieuw product)
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VDW22GA


Bij SMC investeren we voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om de prestaties en functionaliteit van onze producten te verfijnen en te verbeteren, en om nieuwe innovaties te ontwikkelen die energiebesparingen opleveren en concurrentievoordelen voor onze klanten opleveren. De herlancering van de populaire VDW-serie, compacte direct gestuurde 2-poorts magneetventielen, is daar een goed voorbeeld van. Het belangrijkste kenmerk van de VDW is de IP65-behuizing, die de klep beschermt tegen stof en water dat uit alle richtingen wordt gespoten. Bovendien is de VDW 10% kleiner en lichter dan een conventioneel model, waardoor hij in kleine ruimtes kan worden gebruikt en uiterst flexibel is. De VDW verbruikt minder stroom, van slechts 2,5 W tot 3 W in het grotere model en een schijnbaar vermogen van 2,5 VA en 3 VA, in vergelijking met vergelijkbare producten. Dit maakt hem ideaal voor tandheelkundige units, de productie van watergordijnen en lenspolijstprocessen die gebruikmaken van lucht, gemiddeld vacuüm en watertoepassingen die geen grote doorstroming vereisen. Dankzij een nieuwe rubberen demper is hij ook aanzienlijk stiller. Dankzij een nieuwe rubberen demper is hij ook aanzienlijk stiller. De VDW is verkrijgbaar in een breed scala aan materialen voor de behuizing, met twee nieuwe toevoegingen, aluminium en PPS-hars, in combinatie met de bestaande opties van messing C37 en roestvrij staal. Daarnaast heeft de VDW twee opties voor afdichtingsmateriaal: NBR en FKM.

Sterke punten

Behuizing maat 2 Voor lucht, gemiddeld vacuüm, water IP65-behuizing Compactheid Lichtheid Materiaal behuizing: aluminium, PPS-hars, messing C37 en roestvrij staal Leidingsvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevdw, compacte direct gestuurde 2-poorts magneetklep (maat 2) (nieuw product)
Aantal poorten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,45 excl. BTW
/ stuk
29,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen