KIPP VEREND DRUKSTUK MET KOGEL 03000-08 M8
Veerbelast drukstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kipp:K0309.08
Rubix:09220345
Fabrikant:K0309.08
EAN:4059245007028



Technische samenvatting
| Materiaal | huls van staal, sterkteklasse 5.8; kogel van staal; veer van verenstaal kl. d |
|---|
Documenten
Productdetails : KIPP VEREND DRUKSTUK MET KOGEL 03000-08 M8
Veerbelast drukstuk met sleuf en kogel, standaard veerkracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,003 g |
| Materiaal | huls van staal, sterkteklasse 5.8; kogel van staal; veer van verenstaal kl. d |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden