ST VEERRING D127B M11
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37000.110.001
Rubix:08913087
EAN:8715492763716

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : ST VEERRING D127B M11
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,62 g |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,67 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 27,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen