SPARTEX RVS 1.4571 VEERRING D127B M8

Veerringen vorm B

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONW8A1.4571
Rubix:A0818086
Fabrikant:012745718
EAN:4043377024947
SPARTEX RVS 1.4571 VEERRING D127B M8

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter14,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4571 VEERRING D127B M8


SPARTEX RVS A1.4571 VEERRING D127B M8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A5
Buitendiameter14,8 mm
NormDIN 127
Metrische diameterM8
€ 174,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 211,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

8 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

14,8 mm

Metrische diameter

M8