ST VEERRING D127B M42
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37000.420.001
Rubix:08913102
EAN:8715492763952

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : ST VEERRING D127B M42
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 111 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M42 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,46 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen