SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M5X8,8X1,6

Veerringen voor TC-schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONDELASTC5A4
Rubix:08256862
Fabrikant:798045
EAN:4043377158475
SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M5X8,8X1,6
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter8,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M5X8,8X1,6


SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M5X8,8X1,6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter8,8 mm
NormDIN 7980
Typeveerringen voor tc-schroeven
Metrische diameterM5
Dikte1,6 mm
0,01 excl. BTW
/ stuk
0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

8,8 mm

Type

Metrische diameter

M5