Referenties
Spartex:RONDELASS16,2X8A4
Rubix:A0833765
Fabrikant:921948
EAN:4043377340306


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9219 M140HVX8
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9219 M140HVX8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 16,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen s |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 1,44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 98,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen