Referenties
Spartex:RONFLEXB28A1
Rubix:08258261
Fabrikant:01372027
EAN:4043377025364


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M27X50X2
SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M27X50X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M27 |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,29 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
28 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
50 mm
Metrische diameter
M27