GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 18X9,2X0,7
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36302.189.007
Rubix:08913038
EAN:8715492758897

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 18X9,2X0,7
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,97 g |
| Binnendiameter | 9,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093b 18x9,2x0,7 |
| Metrische diameter | M9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
9,2 mm
Buitendiameter
18 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093b 18x9,2x0,7
Metrische diameter
M9