Referenties
Spartex:RONDELASFC10A4
Rubix:08257004
Fabrikant:0128410
EAN:4043377025135


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 1,8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M10
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 1,8 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Metrische diameter | M10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 75,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
10 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
1,8 mm
Metrische diameter
M10