Referenties
Spartex:RONDELASFC12A4
Rubix:08257005
Fabrikant:0128412
EAN:4043377025142


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2,1 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M12
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2,1 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
2,1 mm
Metrische diameter
M12