Referenties
Spartex:RONW45A1.4310
Rubix:A0818092
Fabrikant:0127245
EAN:4043377024596


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 71,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING D127B M45
SPARTEX RVS A1.4310 VEERRING D127B M45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 71,2 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M45 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,08 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
45 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
71,2 mm
Metrische diameter
M45