Referenties
Spartex:RONW7A4
Rubix:A0818087
Fabrikant:012747
EAN:4043377398956


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12,8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M7
SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12,8 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12,8 mm
Metrische diameter
M7