UVEX VEILIGHEIDSBRIL 9172265 SUPER G SV EXC. MARINE BLANK

Veiligheidsglas

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Uvex:9172265
Rubix:22710316
Fabrikant:9172265
EAN:4031101360270
UVEX VEILIGHEIDSBRIL 9172265 SUPER G SV EXC. MARINE BLANK
Technische samenvatting
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSBRIL 9172265 SUPER G SV EXC. MARINE BLANK


Deze uvex super g veiligheidsbril biedt een ongeëvenaarde oplossing voor oogbescherming door uitzonderlijk comfort en superieure prestaties te combineren. Met een ultralaag gewicht van slechts 18 gram is deze ideaal voor professionals die op zoek zijn naar lichte bescherming zonder in te boeten op veiligheid. Dankzij het ergonomische en sportieve ontwerp, dat zowel stijlvol als functioneel is, steekt dit product uit op de markt. De panoramische lenzen bieden een breed gezichtsveld en zorgen voor betrouwbare bescherming tegen mechanische en chemische schokken, wat deze bril perfect geschikt maakt voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken:
Deze veiligheidsbril wordt gekenmerkt door het ergonomische ontwerp dat maximaal comfort gedurende de hele dag garandeert. Het zwaartepunt is perfect uitgebalanceerd, zodat de druk gelijkmatig wordt verdeeld, ongeacht de gezichtsvorm van de drager. Het sportieve design bevat extra platte veren, die zorgen voor een optimale pasvorm en uitzonderlijke stabiliteit, zelfs tijdens beweging. Bovendien is de duo-sferische lens eenvoudig te vervangen, wat deze bril een milieuvriendelijke en economische oplossing maakt voor bedrijven die bezorgd zijn over de duurzaamheid van hun persoonlijke beschermingsmiddelen.

Specificaties:
- Gewicht: 18 gram.
- Materiaal veren en montuur: flexibel en duurzaam hoogwaardig polymeer.
- Veeruiteinden: extra flexibel met XST (x-stream technology).
- Lens: duo-sferisch en gemaakt van hoogwaardig polymeer.
- Coating lens: uvex optidur 4C+ (krasbestendig, anticondens, antistatisch, 100% UV-bescherming).
- Optische klasse: klasse 1 (permanent gebruik zonder vervorming).
- Schokbestendigheid: 45 m/s.
- Kleur lens: kleurloos.
- Kleur montuur: marineblauw en wit.

Normen:
Deze bril voldoet aan de normen EN 166 en EN 170, wat een optimale individuele bescherming tegen mechanische risico’s en UV-straling garandeert. De CE-markering bevestigt de kwaliteit en naleving van Europese veiligheidseisen.

Merkinformatie:
Uvex is een merk dat bekendstaat om zijn toewijding aan het beschermen van mensen, zowel op de werkplek als tijdens hun vrijetijdsactiviteiten. Uvex is gespecialiseerd in veiligheid en sport en biedt innovatieve, hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen. De 'Made in Germany' productie is een garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid en positioneert het merk als leider in zijn sector. Het bedrijf streeft ernaar producten te leveren die veiligheid, comfort en stijl combineren om de tevredenheid van de gebruiker te garanderen.

Sterke punten

- Ultralicht: slechts 18 gram voor maximaal draagcomfort gedurende de hele dag.
- Ergonomisch ontwerp: extra platte veren en flexibele veeruiteinden voor een veilige pasvorm zonder drukplaatsen te creëren.
- Betrouwbare bescherming: duo-sferische lens met krasbestendige en anticondensbehandeling voor een helder zicht onder alle omstandigheden.
- Veelzijdigheid: geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik dankzij de UV 400 beschermingsfilter.
- Duurzaamheid: vervangbare lens, wat kosten en de impact op het milieu vermindert.

Toepassingen

Deze veiligheidsbril is perfect geschikt voor industriële omgevingen waar oogbescherming essentieel is. Deze is ideaal voor binnen- en buitenwerkzaamheden, zoals in productiewerkplaatsen, onderhoudszones en op bouwplaatsen. Het ergonomische ontwerp en het ultralichte gewicht maken deze bril de perfecte keuze voor professionals die persoonlijke beschermingsmiddelen langdurig moeten dragen zonder in te leveren op comfort of veiligheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armennee
Kleurwit
Materiaal potennylon
Hoofdmateriaalnylon
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,27 excl. BTW
/ stuk
11,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden