3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 500 ZWART LENS HELDER

Veiligheidsglas

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
3M:7100243142
Rubix:A0115197
Fabrikant:7100243142
EAN:04054596869479
3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 500 ZWART LENS HELDER
Technische samenvatting
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : 3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 500 ZWART LENS HELDER


De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril biedt een moderne oogbescherming, waarbij comfort en compatibiliteit worden gecombineerd. Met een gewicht van slechts 22 g is deze stijlvolle bril ontworpen voor een optimale pasvorm. De SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M™ zorgt voor een comfortabele pasvorm dankzij de ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan, waardoor ze zelfs bij snelle bewegingen optimaal comfort bieden.

Kenmerken
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril is voorzien van een lens van optische klasse 1 voor langdurig gebruik, een lens uit één stuk en een randloos montuur. De veren met ratelverstelling maken het mogelijk voor de gebruiker de stand van de lens aan te passen aan zijn gelaat en de stand van zijn bril. Deze bril biedt bescherming tegen impact met lage energie bij uiterste temperaturen van -5 °C en +55 °C.

Specificaties
- Lens van polycarbonaat, montuur van polycarbonaat/polyester, eindstukken van de tempel en afdichtingsmontuur van nylon, EVA-schuimafdichting, schroeven van roestvast staal
- Sommige modellen uit de SF500-serie zijn voorzien van de 3M™ Scotchgard™ anticondens coating. Deze coating is langer bestand tegen beslaan dan traditionele anticondens coatings, tot 25 wasbeurten met water
- Optionele schuimafdichting
- Typisch gewicht: 22 g of 27 g met schuimrubberen pakking

Normen
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril voldoet aan de EN 166:2001 normen. Verschillende productreferenties bieden specifieke kenmerken om aan diverse behoeften te voldoen.

Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
3M™ SecureFit™ Veiligheidsbril 500 Series heeft een gestileerde lensvorm met veren die zichzelf automatisch aanpassen voor een veilige en comfortabele pasvorm.

Sterke punten

- Optimaal comfort dankzij drukverdeling
- Verstelbare brilveren voor een persoonlijke pasvorm
- Bescherming tegen impact
- Polycarbonaatlenzen absorberen 99,9% van UVA-, UVB- en UVC-stralen tussen 200 nm en 400 nm

Toepassingen

De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril is ideaal voor verschillende sectoren zoals industriële productie, metaalbewerking, bouw, levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en algemeen laboratorium.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armenja
Kleurzwart
Materiaal potentpr/xylex
Hoofdmateriaalpolycarbonaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,92 excl. BTW
/ stuk
15,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Coating van de glazen

Kleur glazen

Select varianten (15)