3M VEILIGHEIDSBRIL SOLUS S2001AF-BLU LENS HELDER
3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:S2001AF-BLU
Rubix:22542828
Fabrikant:7100208382
EAN:4054596733015






Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSBRIL SOLUS S2001AF-BLU LENS HELDER
De 3M™ Solus™ 2000-serie veiligheidsbrillen zijn voorzien van veren met ratelverstelling, waardoor de drager de lens kan aanpassen aan de gelaatstrekken, een unieke eigenschap in ons Solus-assortiment. U kunt kiezen uit verschillende lenscoatings, waaronder de 3M Scotchgard condenswerende coating, evenals verschillende lenskleuren en kenmerken zoals semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en betere pasvorm.
Kenmerken
De 3M Solus 2000 veiligheidsbrillen zijn uitgerust met optische lenzen van klasse 1, perfect voor langdurig gebruik. Ze hebben een bijna randloos lensmontuur met montuurkleuren beschikbaar in grijs/rood, grijs/blauwgroen en blauw/grijs. De veren met ratelverstelling stellen de gebruiker in staat de lens aan te passen aan zijn gelaat en de stand van zijn bril. Bovendien absorberen de polycarbonaat lenzen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen. Modellen met krasbestendige coating zijn ook beschikbaar.
Specificaties
De Solus 2000 veiligheidsbrillen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen een breed scala aan risico's, met inbegrip van een lage energetische impact bij extreme temperaturen van -5°C tot +55°C. Ze beschermen ook tegen UV-stralen en zonlicht, in overeenstemming met Europese normen. Verschillende lensopties zijn beschikbaar voor diverse toepassingen.
Normen
De 3M Solus 2000 veiligheidsbrillen zijn getest volgens de EN 166:2001 norm. Ze voldoen aan de eisen voor krasbestendigheid (K) en anti-condensbescherming (N) voor de betreffende modellen.
Gebruiksaanwijzing
- Verstel de stand van de lens voor een comfortabele pasvorm.
- Zorg ervoor dat de lenzen schoon zijn voor gebruik.
- Vermijd het wijzigen of aanpassen van dit product.
- Gebruik alleen voor de risico's die in de documentatie zijn gespecificeerd.
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
Kenmerken
De 3M Solus 2000 veiligheidsbrillen zijn uitgerust met optische lenzen van klasse 1, perfect voor langdurig gebruik. Ze hebben een bijna randloos lensmontuur met montuurkleuren beschikbaar in grijs/rood, grijs/blauwgroen en blauw/grijs. De veren met ratelverstelling stellen de gebruiker in staat de lens aan te passen aan zijn gelaat en de stand van zijn bril. Bovendien absorberen de polycarbonaat lenzen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen. Modellen met krasbestendige coating zijn ook beschikbaar.
Specificaties
De Solus 2000 veiligheidsbrillen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen een breed scala aan risico's, met inbegrip van een lage energetische impact bij extreme temperaturen van -5°C tot +55°C. Ze beschermen ook tegen UV-stralen en zonlicht, in overeenstemming met Europese normen. Verschillende lensopties zijn beschikbaar voor diverse toepassingen.
Normen
De 3M Solus 2000 veiligheidsbrillen zijn getest volgens de EN 166:2001 norm. Ze voldoen aan de eisen voor krasbestendigheid (K) en anti-condensbescherming (N) voor de betreffende modellen.
Gebruiksaanwijzing
- Verstel de stand van de lens voor een comfortabele pasvorm.
- Zorg ervoor dat de lenzen schoon zijn voor gebruik.
- Vermijd het wijzigen of aanpassen van dit product.
- Gebruik alleen voor de risico's die in de documentatie zijn gespecificeerd.
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde veiligheidsoplossingen die bijdragen aan economische en sociale vooruitgang.
3M™ Solus™ Veiligheidsbril 2000 Series is onze stijlvolle veiligheidsbril met pootarmen die verstelbaar zijn met een ratel voor een pasvorm op maat. De polycarbonaatlens is verkrijgbaar met een antikras- en anticondenscoating voor meer duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende kleuren pootarm en lensopties.
Sterke punten
- Hoogwaardige optische lenzen voor langdurig comfort
- Lichtgewicht en verstelbaar montuur voor een gepersonaliseerde pasvorm
- Bescherming tegen UVA- en UVB-stralen
- 3M Scotchgard anticondenscoating en krasbestendige coating voor een helder zicht op bepaalde modellen
- Beschikbaarheid van leesbril lensopties op bepaalde modellen
- Lichtgewicht en verstelbaar montuur voor een gepersonaliseerde pasvorm
- Bescherming tegen UVA- en UVB-stralen
- 3M Scotchgard anticondenscoating en krasbestendige coating voor een helder zicht op bepaalde modellen
- Beschikbaarheid van leesbril lensopties op bepaalde modellen
Toepassingen
De Solus 2000 brillen zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder in de voedingsindustrie, productie, metallurgie, militaire sector, bouw, olie- en gasindustrie, transport, en werkzaamheden waarbij beslaan een probleem kan zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | ja |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal poten | tpr/xylex |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,22 excl. BTW
/ stuk
€ 14,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden