Veiligheidshelm 1000V
Bij werkzaamheden aan elektrische installaties is een betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming onmisbaar. Een veiligheidshelm voor elektriciens beschermt niet alleen tegen schokken en vallende voorwerpen, maar ook tegen elektrische gevaren tot wel 1000 V. Zo garandeert u maximale veiligheid op de werkvloer.
Bij Rubix Nederland vindt u een ruime keuze aan geïsoleerde veiligheidshelmen die voldoen aan de strengste Europese normen. Elk model is voorzien van duidelijke markeringen en isolatieklasse, zodat u zeker bent van de juiste bescherming voor uw werkzaamheden.
Gecertificeerde normen voor elektrische helmen
Een elektrische veiligheidshelm moet voldoen aan specifieke normen om de vereiste bescherming te garanderen:
EN 397 – biedt bescherming tegen schokken, vallende objecten en kortstondig contact met elektriciteit tot 440 V;
EN 50365 – geschikt voor laagspanningswerkzaamheden tot 1000 V AC of 1500 V DC;
GS-ET-29 klasse 2 – garandeert een hoge bescherming tegen elektrische boogvorming en is ideaal voor omgevingen met verhoogd risico.
Helmen die voldoen aan deze normen zijn te herkennen aan het dubbele driehoeksymbool en vermeldingen over spanning en levensduur in de gebruiksaanwijzing.
Merken en modellen bij Rubix
Rubix werkt samen met toonaangevende merken om betrouwbare oplossingen te bieden:
3M – de G3000/G3001-serie in HDPE met UV-indicator en niet-geventileerde uitvoering; de G3501 is hittebestendig en ideaal voor warme omgevingen;
Centurion – bekend om zijn robuustheid, comfort en elektrische isolatie;
Portwest – lichtgewicht helmen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding;
Modellen met nek- en oordekking bieden extra bescherming tegen vonken en spatten. De 3M G3001 met UV-indicator helpt bovendien om de veroudering van materialen te monitoren. Voor de metaalindustrie is de G3501 uitermate geschikt door zijn hittebestendigheid.
Risico’s van een ongeschikte helm
Het dragen van een niet-geïsoleerde of slecht passende helm kan ernstige gevolgen hebben:
Elektrische geleiding bij contact met stroom;
Onvoldoende bescherming bij projecties of vallende objecten;
Vermoeidheid of beperkt zicht door gebrek aan comfort of verkeerde pasvorm;
Slechte hittebestendigheid, wat de prestaties vermindert in warme omgevingen.
Hoe kiest u de juiste elektricienshelm?
Bij de keuze van uw helm moet u rekening houden met de werkomstandigheden:
Voor laagspanningswerken zijn helmen met EN 50365-certificering aanbevolen;
Voor risico op elektrische boog zijn modellen conform GS-ET-29 klasse 2 noodzakelijk;
Kies een textiel binnenwerk met verstelknop en vierpunts kinriem voor optimaal comfort;
Controleer de compatibiliteit met accessoires zoals veiligheidsbrillen, gehoorbescherming of hoofdlampen;
Materialen zoals ABS, HDPE of polyethyleen zorgen voor een robuuste, elektrische isolatie;
Niet-geventileerde helmen zijn aanbevolen bij elektrische toepassingen.
Rubix biedt bovendien een breed assortiment accessoires zoals clipbrillen, vizieren (helder of getint), oorkappen, hoofdlampen, kinbanden en nekkappen. Ontdek ons assortiment monteurshelmen.
Onderhoud en levensduur
Controleer uw helm regelmatig op scheuren, verkleuring of slijtage. Reinig met milde zeep en bewaar de helm op een koele, droge plek uit de zon. Raadpleeg altijd de fabrikant voor de vervangingsfrequentie van helm en vizier.
Met de multi-merkenselectie van Rubix Nederland voldoet u aan alle veiligheidsnormen en biedt u uw teams de beste bescherming bij elektrische werkzaamheden.

3 Product (en) met 11 variant (s):
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM PINLOCK 1.000 V WIT
- 3m:G3001D1V
- rubix:22110498
- fabrikant:7000108322
- ean:7318640053830
- Kleur:wit
- Hoofdmateriaal:abs
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP 1.000 V WIT
- 3m:G3001MUV1000V-VI
- rubix:22110506
- fabrikant:7100033247
- ean:4046719606924
- Kleur:wit
- Hoofdmateriaal:abs
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM PINLOCK 440 V BLAUW G3001CUVBB
- 3m:7000108290
- rubix:22110490
- fabrikant:7000108290
- ean:4046719272556
- Kleur:blauw
- Hoofdmateriaal:abs
- Levering doorgaans binnen 7 dagen