3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM PINLOCK 1.000 V WIT
3M™ Veiligheidshelm G3000-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:G3001D1V
Rubix:22110498
Fabrikant:7000108322
EAN:7318640053830

Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM PINLOCK 1.000 V WIT
De 3M™ Uvicator diëlektrische veiligheidshelm, met referentie G3001DUV1000V-VI, is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals. Dankzij het robuuste ontwerp, de elektrische bescherming tot 1.000 V en de innovatieve UV-sensorschijf biedt dit product optimale veiligheid, verhoogde duurzaamheid en dagelijks draagcomfort.
Kenmerken:
De 3M™ Uvicator helm is ideaal voor extreme industriële omgevingen en combineert robuustheid, comfort en slimme technologie. De schaal van UV-gestabiliseerd ABS biedt duurzame bescherming tegen zware weersomstandigheden. Het 180° gedraaide standaardharnas vergemakkelijkt het zicht in krappe ruimtes. De ingebouwde 3M™ Uvicator™ sensorschijf waarschuwt wanneer overmatige blootstelling aan UV-straling een vervanging van de helm vereist. Het afgeronde ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken en verhoogt de veiligheid op de werkplek. De vervangbare lederen zweetband en korte klep verbeteren het draagcomfort en het opwaartse zicht, wat essentieel is in veeleisende werkomstandigheden.
Specificaties:
- Materiaal schaal: UV-gestabiliseerd ABS
- Binnenwerk: standaardharnas met pinlock-sluiting
- Kleur: wit
- Ventilatie: niet-geventileerd
- Totaal gewicht: ongeveer 310 g
- Hoofdomtrek: verstelbaar van 54 tot 62 cm
- Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +50 °C
- Opslagtemperatuur: +3 °C tot +40 °C (<85% RV)
- Maximale levensduur: tot 5 jaar vanaf productiedatum
- Zweetband: vervangbaar leder
- Isolerende eigenschappen: 1.000 Vac / 1.500 Vdc
Normen:
- PBM-verordening (EU) 2016/425: conform, CE-gemarkeerd
- EN 397:2012+A1:2012: bescherming tegen vallende kleine voorwerpen
- EN 50365:2002: elektrische isolatie voor laagspanningsinstallaties
Merkinformatie:
3M is een wereldwijde technologiegroep die bekendstaat om zijn expertise in industriële innovatie en veiligheidsoplossingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 70 landen en biedt producten die hoge prestaties en betrouwbaarheid combineren. Het merk is toegewijd aan het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die voldoen aan de hoogste normen, met een sterke nadruk op onderzoek en ontwikkeling. 3M heeft baanbrekende iconische technologieën ontwikkeld die de veiligheidsnormen in het veld opnieuw hebben gedefinieerd.
Kenmerken:
De 3M™ Uvicator helm is ideaal voor extreme industriële omgevingen en combineert robuustheid, comfort en slimme technologie. De schaal van UV-gestabiliseerd ABS biedt duurzame bescherming tegen zware weersomstandigheden. Het 180° gedraaide standaardharnas vergemakkelijkt het zicht in krappe ruimtes. De ingebouwde 3M™ Uvicator™ sensorschijf waarschuwt wanneer overmatige blootstelling aan UV-straling een vervanging van de helm vereist. Het afgeronde ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken en verhoogt de veiligheid op de werkplek. De vervangbare lederen zweetband en korte klep verbeteren het draagcomfort en het opwaartse zicht, wat essentieel is in veeleisende werkomstandigheden.
Specificaties:
- Materiaal schaal: UV-gestabiliseerd ABS
- Binnenwerk: standaardharnas met pinlock-sluiting
- Kleur: wit
- Ventilatie: niet-geventileerd
- Totaal gewicht: ongeveer 310 g
- Hoofdomtrek: verstelbaar van 54 tot 62 cm
- Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +50 °C
- Opslagtemperatuur: +3 °C tot +40 °C (<85% RV)
- Maximale levensduur: tot 5 jaar vanaf productiedatum
- Zweetband: vervangbaar leder
- Isolerende eigenschappen: 1.000 Vac / 1.500 Vdc
Normen:
- PBM-verordening (EU) 2016/425: conform, CE-gemarkeerd
- EN 397:2012+A1:2012: bescherming tegen vallende kleine voorwerpen
- EN 50365:2002: elektrische isolatie voor laagspanningsinstallaties
Merkinformatie:
3M is een wereldwijde technologiegroep die bekendstaat om zijn expertise in industriële innovatie en veiligheidsoplossingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 70 landen en biedt producten die hoge prestaties en betrouwbaarheid combineren. Het merk is toegewijd aan het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die voldoen aan de hoogste normen, met een sterke nadruk op onderzoek en ontwikkeling. 3M heeft baanbrekende iconische technologieën ontwikkeld die de veiligheidsnormen in het veld opnieuw hebben gedefinieerd.
3M™ Series G3000 hard hat has been designed in close collaboration with industrial and forestry workers. It is intended for use in harsh environments with tough demands for effective protection, excellent ventilation and a maximum field of vision. The slim design means that falling objects slide off easily and do not dislodge the helmet from its position. Softly rounded design, without any sharp or protruding components, the extremely comfortable lining and the simple adjustment of the neck strap make the G3000 unique.
Sterke punten
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf: toont aan wanneer de helm moet worden vervangen
- Elektrische bescherming: tot 1000 volt wisselstroom en 1500 volt gelijkstroom
- 180° draaibaar harnas: beter zicht in krappe ruimtes
- Afgerond ontwerp: minder risico op verstrikking
- Korte klep: beter zicht naar boven
- Vervangbare lederen zweetband voor extra comfort
- Geschikt voor temperaturen tot -30 °C
- Compatibel met 3M™ oog-, gehoor- en gelaatsbescherming
- Elektrische bescherming: tot 1000 volt wisselstroom en 1500 volt gelijkstroom
- 180° draaibaar harnas: beter zicht in krappe ruimtes
- Afgerond ontwerp: minder risico op verstrikking
- Korte klep: beter zicht naar boven
- Vervangbare lederen zweetband voor extra comfort
- Geschikt voor temperaturen tot -30 °C
- Compatibel met 3M™ oog-, gehoor- en gelaatsbescherming
Toepassingen
De 3M™ G3001D1V helm is ideaal voor professionals in risicovolle sectoren zoals de bouw, bosbouw, metaalindustrie, nutsbedrijven en elektrische diensten. Dit product is bijzonder geschikt voor werkomgevingen met hoge UV-blootstelling en waar goed zicht naar boven essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 449 g |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Materiaal | abs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,24 excl. BTW
/ stuk
€ 46,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden